M18ONEBLHPT-302C M-SET lisovací nástroj

Č. pol.: 4933478310
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
Druh produktu Krimpovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933478310
EAN/GTIN 4058546345013
Číslo výrobcu 4933478310

Popis

Popis:

  • Technologie ONE-KEY®
  • Obsluha jednou rukou
  • Indikátor stisku baterie FORCE LOGIC®
  • Kompaktní bezkartáčový motor v krimpovacím nářadí FORCE LOGIC® zajišťuje rychlé spojení a dlouhou dobu chodu
  • Indikátor stisku baterie FORCE LOGIC® vizuálně potvrzuje kvalitní spojení
  • Obsluha jednou rukou pro práci v těžko přístupných místech
  • ONE-KEY® Tool Tracker & Security vám také umožňuje, mimo jiné zobrazit poslední známou polohu nástroje
  • Ukládá se každé stisknutí
  • Technologie ONE-KEY® podporuje generování hlášení
  • Komunikace systému mezi nástrojem a baterií
  • Lisovací proces se spustí teprve tehdy, když je k dispozici dostatečná kapacita baterie pro celý proces lisování
  • Umožňuje lisovat systémy až 108 mm kovových trubek a 110 mm kompozitních trubek
  • Univerzální zásobník lisovacích čelistí pro lisovací čelisti na trhu
  • Baterie REDLINK® nabízí dokonale sladěný design, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro dlouhou životnost a odolnost
  • Ukazatel stavu nabití baterie a integrované LED světlo
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M18 HB3
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 3,0
  • Systém baterie: M18
  • Typ baterie/akumulátorů: Li-ion
  • Podle technologie: Palivová
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 HB3)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,9
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • Varianta výrobku: M18 ONEBLHPT-302C M-SET
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: 3 x M čelisti (15/22/28 mm)

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka