Lisovací závěs RJ18-M42, jmenovitá velikost M42 pro 18 V lisovací nástroj

Č. pol.: 4932430255
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čeľuste

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932430255
EAN/GTIN 4002395379163
Číslo výrobcu 4932430255
Číslo L L00800 1504

Popis

Popis:

  • Lisovací čelisti M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ jsou vyráběny s ohledem na nejvyšší standardy kvality a trvanlivosti lisů v oboru
  • Tyto čelisti jsou navrženy pro snadné otevírání jedním palcem a při použití s lisovacími nástroji M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ umožňují lisování trubek do průměru 108 mm jednou rukou
  • Lisovací čelisti zajišťují vysoce kvalitní lisovací spoje všech běžných značek šroubení

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Kroužková čelist RJ18 - M42 - 1 ks