M18FHSAG150XB-0X AK.ÚHLOVÁ BRUSKA

Č. pol.: 4933471084
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
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933471084
EAN/GTIN 4058546287122
Číslo výrobcu 4933471084
Číslo L L00800 611

Popis

Popis:

  • Akumulátorová úhlová bruska HIGH-OUTPUT® poskytuje výkon pro hrubování a až 145 řezů na jedno nabití akumulátoru (5,5 Ah) v 50mm elektrickém potrubí
  • RAPIDSTOP® pro rychlé zabrzdění kotouče do 3 sekund pro vysokou ochranu uživatele
  • Nejnovější generace bezkartáčového motoru POWERSTATE®, elektronika REDLINK Plus® a akumulátory REDLITHIUM® HIGH-OUTPUT® poskytují silný výkon, vysokou odolností a dlouhou životností baterie v nejnáročnějších aplikacích
  • Boční antivibrační rukojeť pro snížení vibrací
  • Rychlovýměnný systém FIXTEC® pro výměnu kotouče bez použití nářadí
  • Beznástrojové nastavení ochranného krytu umožňuje velký řezný výkon
  • Výměnný ochranný kryt proti prachu zabraňuje vniknutí nečistot, čímž prodlužuje životnost stroje
  • Ochrana proti opětovnému spuštění

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém akumulátorů: M18
  • Počet akumulátorů/akumulátorů: 0
  • Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
  • Otáčky bez zatížení: 9000
  • Průměr kotouče: 150
  • Průměr vřetena: 14
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 3,5 (M18 HB5,5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 3,5
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Otáčky [min_1]: 9000
  • Max. hloubka řezu: 45
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 45
  • Varianta výrobku: M18 FHSAG150XB-0X
  • Průměr kotouče [mm]: 150
  • Napětí [V]: 18
  • Závit vřetena: M14
  • Standardní výbava: přídavná rukojeť AVS, matice FIXTEC™, 2 x kryt proti prachu, ochranný kryt

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.