Diamantový kotouč s průměrem DSU 150mm-1ks

Č. pol.: 4932373148
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932373148
EAN/GTIN 4002395346462
Číslo výrobcu 4932373148
Číslo L L00800 990

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní diamantový řezný kotouč pro univerzální použití, vhodný zejména pro tvrdé a abrazivní materiály
  • Laserově svařované segmenty zajišťují dlouhou životnost a vynikající řezné vlastnosti
  • Doporučuje se pro použití v drážkovacích frézách

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,23
  • Průměr kotouče: 150
  • Průměr kotouče: 150
  • Obsah: diamantový řezný kotouč 150 x 22,23 mm s šířkou řezu 2,4 mm, 10 mm vysoké segmenty.
  • Max. šířka řezu: 2 mm. 4
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: DSU 150 mm - 1 ks
  • Velikost kotouče , průměr kotouče: 150
  • Průměr kotouče [mm]: 150
  • Šířka řezu [mm]: 2,4
  • Standardní vybavení: MF 1900, MFE 1500

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka