M12FQID-0 AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Č. pol.: 4933464972
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
Druh produktu Skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933464972
EAN/GTIN 4058546229177
Číslo výrobcu 4933464972
Číslo L L00800 970

Popis

Popis:

  • Čtyřstupňový MILWAUKEE™-DRIVE CONTROL®
  • Výměna bitů jednou rukou
  • Šestihranná hlavice 1/4˝
  • Akumulátorový rázový utahovák M12 FUEL® SURGE® je nejtišší akumulátorový rázový utahovák MILWAUKEE™ z řady M12® s hlučností pouhých 76 dB(A) při upevňování dřeva
  • Technologie FLUID-DRIVE® snižuje kontakt kovu s kovem v rázovém mechanismu, Výsledkem je minimalizace hluku, hladší chod a delší životnost (ve srovnání se standardním rázovým utahovákem)
  • DRIVE CONTROL® umožňuje rychlé přepínání mezi 4 nastaveními rychlosti a točivého momentu pro maximální flexibilitu
  • Brushless POWERSTATE® motor pro až 3
  • 200 otáček za minutu s konstantním výkonem pro efektivnější práci s klíči
  • Elektronika REDLINK PLUS® poskytuje pokročilou digitální ochranu stroje i akumulátoru proti přetížení a udržuje konstantní výkon při zatížení
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost a odolnost
  • 1/4-hranná zásuvka pro rychlou a snadnou výměnu bitů
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M12®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Dle technologie: Palivový
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1. 1 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,1
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 1100/2200/3200/3200
  • Max. Točivý moment [Nm]: 50
  • max. průměr šroubu: 14
  • max. volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň): 1100
  • max. volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 2200
  • max. volnoběžné otáčky (3. rychlostní stupeň): 3200
  • max. volnoběžné otáčky (4. rychlostní stupeň): 3200
  • max: 3200
  • Max. Průměr šroubu: M14
  • min. otáčky úderu: 950
  • Varianta výrobku: M12 FQID-0
  • otáčky úderu [min_1]: 950/2200/3400/3400
  • napětí [V]: 12

Rozsah dodávky:

Bez baterií, bez nabíječky, v kartonové krabici

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka