Bit PH2 150mm SHOCKWAVE (1)

Č. pol.: 4932471565
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4932471565
EAN/GTIN 4058546294649
Číslo výrobcu 4932471565
Číslo L L01850 2309
Výrobca Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • SHOCKWAVE; nárazuvzdorné příslušenství je systémovým řešením v oblasti nárazových šroubů
  • Inovativní systémové příslušenství je nejen odolné proti nárazu, a proto je vhodné pro použití s rázovými utahováky, ale nabízí také vhodné příslušenství pro všechny případy vrtání a šroubování.Laserem tvrzený WEAR GUARD TIP; hrot bitu pro přesnou montáž a delší životnost.SHOCK ZONE; geometrie - velmi flexibilní pro absorpci účinků nárazu.Flexibilní SHOCK ZONE; snižuje zatížení hrotu bitu a tím i riziko zlomení
  • Kombinace SHOCK ZONE; a speciálního procesu kalení absorbuje účinky nárazu.Speciální ocel: Ocelová slitina vyvinutá pro Milwaukee; je speciálně přizpůsobena pro bity SHOCKWAVE; a pro použití s rázovými utahováky
  • Díky tomu jsou bity SHOCKWAVE stabilnější a zároveň pružnější - ideální pro náročné šroubování

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Shockwave PH2 x 150 mm - 1 ks

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka