M18BLHPT-202C M-SET Akumulátorové lisovací nářadí

Č. pol.: 4933451133
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
    Druh produktu Radiálny lis

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4933451133
    EAN/GTIN 4002395138029
    Číslo výrobcu 4933451133
    Číslo L L00800 70

    Popis

    Popis:

    • Kompaktní in-line provedení
    • Obsluha jednou rukou
    • Kontrola lisovací sílyFORCE LOGIC®
    • Bezkartáčový motor pro více lisování na jedno nabití baterie
    • Kontrola lisovací sílyFORCE LOGIC®
    • Obsluha jednou rukou, ideální pro práci nad hlavou
    • Kompaktní in-line provedení
    • Elektronický záznamník - elektronické počítání úspěšných lisování a vizuální indikace dosažení intervalu údržby
    • Dlouhodobá spolehlivostFORCE LOGIC®: Bez omezení počtu lisovacích cyklů v rámci servisního intervalu 3 roky
    • Umožňuje lisovat kovové trubky do 108 mm a kompozitní trubky do 110 mm
    • Univerzální držák lisovacích čelistí vhodný pro většinu lisovacích čelistí dostupných na trhu
    • Elektronika REDLINK® - systémová komunikace mezi jednotkou a baterií; Krimpování se spustí pouze tehdy, když je kapacita akumulátoru dostatečná pro celou krimpovací operaci
    • Ukazatel nabití akumulátoru a LED kontrolka
    • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost a odolnost než předchozí modely
    • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M18

    Charakteristika:

    • Baterie v balení: 2 x M18 B2
    • Baterie: Li-ion
    • Kapacita baterie [Ah]: 2,0
    • Systém baterie: M18
    • Počet baterií/akumulátorů: 2
    • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
    • Technologie: Bezkartáčová
    • Dodáváno: Přepravní kufr
    • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B2)
    • Hmotnost s akumulátorem: 2,9
    • Dodávaná nabíječka: M12-18 C
    • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
    • Doba nabíjení akumulátoru: 40
    • Varianta výrobku: M18 BLHPT-202C M-SET
    • Napětí [V]: 18
    • Standardní výbava: 3x lisovací čelisti profilu M (15, 22, 28 mm)

    Rozsah dodávky:

    2 x 18 V/2,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka M12-18C, 3 x lisovací čelisti s profilem M (15, 22, 28 mm), kufřík.

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka