K750S SDS-MAX COMBI HAMMER

Č. pol.: 4933398600
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
    Druh produktu Kombinované kladivo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4933398600
    EAN/GTIN 4002395235193
    Číslo výrobcu 4933398600
    Číslo L L00820 276

    Popis

    Popis:

    • Mocný 11, Energie příklepu 9 J
    • Pro vrtání do betonu do 50 mm
    • Plná elektronika hřídele
    • Stálá elektronika s pozvolným rozběhem
    • Antivibrační systém AVS a rukojeť s měkkým úchopem- Přídavnou rukojeť lze uzamknout ve třech polohách
    • Funkce měkkého příklepu
    • Otáčecí zarážka pro práci se sekáčem
    • Servisní displej
    • VARIOLOCK
    • Mocniční kabel 6 m
    • Zamykatelný spínač
    • Bezpečnostní spojka
    • Rozsah dodávky: Mazivo pro vrtáky

    Charakteristika:

    • Otáčky při volnoběhu: 300
    • Dodáváno v demontu: Přepravní kufr
    • Hmotnost [kg]: 8,2
    • Otáčky naprázdno [min_1]: 300
    • Příkon [W]: 1550
    • Max. energie jednotlivého příklepu: 11. 9
    • Varianta výrobku: K 750 S
    • Energie úderu [EPTA] [J]: 11,9
    • Standardní výbava: Síťový kabel 6 m, přídavná rukojeť AVS, mazivo na vrtáky, kufr

    Rozsah dodávky:

    Síťový kabel 6 m, přídavná rukojeť AVS, mazivo na vrtáky, přepravní kufr.

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka