SDS Max sekáč na dlaždice 300x80mm-1ks

Č. pol.: 4932399234
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
Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932399234
EAN/GTIN 4002395358489
Číslo výrobcu 4932399234
Číslo L L00860 129

Popis

Popis:

  • Vhodné k otloukání omítek a obkladů

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 80
  • Šířka [mm]: 80
  • Délka [mm]: 300
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDS-Max Odstraňování dlaždic 300 x 80 - 1 ks
  • Standardní vybavení: PM 3, PN 3500 X, BH 22 E, PN 3000 Super X2, BH 22 XE, BH 24 XE, PN 3500

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka