Popis:
- Antivibrační systém
- Variolock
- Síla příklepu 20 J pro nejtěžší vrtací a sekací práce
- Extrémně robustní a vysoce odolné kombinované kladivo pro vrtání do betonu do 50 mm
- Plnovlnná elektronika DIGITRONIC®
- Antivibrační systém AVS a rukojeť s měkkým držadlem Softgrip
- podpěra
- Otáčecí doraz pro práci s dlátem
- Servisní displej
- Automatický mazací systém pro dlouhou životnost
- Robustní kovová skříň převodovky
- Vhodné pro použití s generátory
- VARIOLOCK
- Mezerní kabel 6 m
- Bezpečnostní spojka
- Rozsah dodávky: Rukojeť rýče AVS, rukojeť AVS, protiprachový kryt, mazivo na vrtáky
Charakteristika:
- Přepravní kufřík
- Hmotnost [kg]: 11,8
- Otáčky naprázdno [min_1]: 125 - 250
- Příkon [W]: 1700
- Max. energie jednoho úderu: 20
- Max. otáčky naprázdno: 250
- min. Otáčky naprázdno: 125
- Varianta výrobku: K 950 S
- Energie úderu [EPTA] [J]: 20
- Standardní výbava: Síťový kabel 6 m, přídavná rukojeť AVS s lopatkou, přídavná rukojeť AVS, protiprachový kryt, mazivo na vrtáky, kufr
Rozsah dodávky:
Rukojeť rýče AVS, přídavná rukojeť AVS, protiprachový kryt, mazivo na vrtáky, přepravní kufřík.