Sonda endoskopu, polotuhá, ⌀ 3,9 mm, Dĺžka sondy: 2000mm

Č. pol.: 492934 2000
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Comprimento da sonda Cena za kus vrát. DPH
  • Tipo de proteção IP: IP 67

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Resolução da câmara 320×240 px
Tipo de proteção IP IP 67
⌀ da sonda 3,9 mm
Comprimento da sonda 2.000 mm
Tipo de produto Sonda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 492934 2000
EAN/GTIN 4045197806062
Číslo výrobcu 492934 2000

Popis

Versão:

Cabeça de sonda robusta e à prova de água (IP67) em aço inoxidável com LEDs brancos com regulação da intensidade luminosa. Direção de visualização 0°.
Ângulo de abertura da imagem 56°.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Vantagem:

Ideal para inspecionar espaços de difícil acesso, p. ex. na indústria automóvel: motor, transmissão, depósito, carroçaria, painel de instrumentos, perito. Aviação: grupos propulsores, turbinas, sistemas de tubagens. Construção: avaliação do edificado, danos provocados por água, infestação de pragas. Construção de condutas: costuras de soldadura, deteção de corpos estranhos, fugas. Sistemas hidráulicos: cilindros, fugas. Equipamentos de aquecimento, sanitários e ar condicionado: fogões, lareira, caldeiras, ares condicionado, sistemas de esgotos. Controlo de pragas: colmeias, ninhos de vespas, ninhos de aves, passagens de insetos. Polícia, alfândega: inspeção de veículos, inspeção de mercadorias.

Indicado para:

Todos os modelos de endoscópios n.º 492923; 492924; 492925; 492928.

Acessórios especiais:

Adaptador n.º 492896 para a utilização das sondas com endoscópio foto/vídeo n.º 492890 tam. 2000.

Nota:

Outros tipos de sondas (até 30 m) com outro ⌀ de cabeça de sonda e direções de visualização a pedido.
Sonda de inspeção de tubagens:
  • ⌀ da cabeça: 28 mm
  • Comprimento da sonda: 22 m
  • Ângulo de abertura da imagem: 150°
  • 8 LEDs brilhantes.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka