Prevedenie:
Robustná, vodotesná hlava sondy (IP67) z nerezovej ocele so stmievateľnými, bielymi LED žiarovkami. Uhol pozorovania 0°.
Otvárací uhol obrazu 56°.
Funkce:
IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.
Použitie:
Ideálna do ťažko prístupných miest, napr. Automotive: motor, prevodovka, nádrž, karoséria, prístrojová doska, kontrolné prístroje. Letectvo: motory, turbíny, potrubné systémy. Stavebníctvo: posúdenie štruktúry budovy, poškodenie vodou, napadnutie škodcami. Potrubia: zvary, detekcia cudzích telies, netesnosti. Hydraulické systémy: valce, netesnosti. Vykurovanie, sanita, klimatizácia: pece, krby, kotly, klimatizačné systémy, kanalizačné systémy. Kontrola škodcov: včelie úle, osie hniezda, vtáčie hniezda, chodby pre hmyz. Polícia, colné úrady: kontrola vozidiel, kontrola tovaru.
Vhodné pro:
Zvláštní příslušenství:
Adaptér č.
492896 na použitie sond s foto/videoendoskopom č. 492890 veľ. 2000.
Poznámka:
Ďalšie typy sond (do 30 m) s inými ⌀ hlavy sondy a uhlami na požiadanie.
Sonda pre kontrolu potrubia:- ⌀ hlavy: 28 mm
- Špeciálna dĺžka: 22 m
- Otvárací uhol obrazu: 150°
- 8 svetelne intenzívnych LED.