{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ sondy | 8,5 mm | |
Dĺžka sondy | 1 000 mm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 4 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081551 LR6 | |
Rozlíšenie kamery | 320×240 px | |
Rozlíšenie displeja | 320×240 px | |
cielená hĺbková ostrosť | 16 – 60 mm | |
Prevádzková teplota | 0 °C - 50 °C | |
Dĺžka | 210 mm | |
Šírka | 94 mm | |
Výška | 58 mm | |
Hmotnosť | 0,43 kg | |
Druh produktu | Endoskop |
Číslo položky | 492930 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197511829 |