{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Formát záznamu | JPEG/AVI (30 fps) | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Rozlíšenie displeja | 320×240 px | |
cielená hĺbková ostrosť | 16 – 60 mm | |
Prevádzková teplota | 0 °C - 50 °C | |
Dĺžka | 207 mm | |
Šírka | 118 mm | |
Výška | 38 mm | |
Hmotnosť | 0,385 kg | |
Druh produktu | Endoskop |
Číslo položky | 492924 | |
EAN/GTIN | 4045197565402 | |
Číslo výrobcu | 492924 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Videoendoskop bez sondy
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
631,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
1 645,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevádzková teplota | 0 ;50 | 0 ;40 |
Veľkosť displeja | 7 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | Prevádzka s akumulátorom ;Sietová prevádzka |
cielená hĺbková ostrosť | 16 – 60 | 16 – 60 |
Hmotnosť | 0,385 | |
Rozlíšenie displeja | 320×240 | 640×480 |
Druh produktu | Endoskop | Endoskop |