{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 55 | |
Ukazovateľ | dotykový displej | |
Formát záznamu | JPEG/AVI (30fps) | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom; Sietová prevádzka | |
Veľkosť displeja | 7 palec | |
Rozlíšenie displeja | 640×480 px | |
cielená hĺbková ostrosť | 16 – 60 mm | |
Prevádzková teplota | 0 °C - 40 °C | |
Druh produktu | Endoskop | |
Spínač zapnutia/vypnutia | Áno |
Číslo položky | 492923 F1100 | |
EAN/GTIN | 4062406684471 | |
Číslo výrobcu | 492923 F1100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Videoendoskop bez sondy F1100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
1 645,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
631,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevádzková teplota | 0 ;40 | 0 ;50 |
Veľkosť displeja | 7 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom ;Sietová prevádzka | Sietová prevádzka |
cielená hĺbková ostrosť | 16 – 60 | 16 – 60 |
Hmotnosť | 0,385 | |
Rozlíšenie displeja | 640×480 | 320×240 |
Druh produktu | Endoskop | Endoskop |