CNC merací videomikroskop MM1 300CNC

Č. pol.: 492550 300CNC
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania X 300 mm
Rozsah merania Y 200 mm
Rozsah merania Z 200 mm
Odchýlka lineárneho posuvu EUXY, MPE optická (2D) 2,9 + L / 100 (L v mm) pri 20 °C ±1 K µm
Objektív (x-násobne) 0,5
Zväčšenie na obrazovke (x-násobne) 23
Zorné pole 14×9 mm
Kamera 6,4 megapixelov, automatické zaostrovanie
Prevádzková vzdialenosť 80 mm
maximálna výška obrobku 200 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Menovité napätie 240 V
Dĺžka 730 mm
Šírka 900 mm
Výška 950 mm
Hmotnosť 115 kg
maximálna hmotnosť obrobku 20 kg
Druh produktu CNC merací videomikroskop

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 492550 300CNC
EAN/GTIN 4062406160258
Číslo výrobcu 492550 300CNC

Popis

Prevedenie:

CNC ovládaný video merací mikroskop s rýchlym spracovaním obrazu, farebnou kamerou s vysokým rozlíšením a ľahko ovládateľným, multidotykovým panelom vhodným do dielne na báze PC.
Dopadajúce svetlo: 56 bielych LED v 2 sústredných kruhoch. 1 kruh a 4 vždy jednotlivo spínateľné a stmievateľné.
Prechádzajúce svetlo: LED s dlhou životnosťou, telecentrické, spínateľné a stmievateľné. Masívna žulová základňa s povrchovo vytvrdeným krížovým stolom a vysoko presnými vedeniami.
  • Jednoduché vytváranie a používanie meracích programov.
  • Praktická automatizácia meracích postupov, napr. meraní paliet.
  • Moderný, používateľsky prívetivý a intuitívne ovládateľný merací softvér.

Rozsah dodávky:

Vrátane All-in-One PC, bezdrôtovej myši a klávesnice, protiprachového puzdra, napájacieho zdroja, skúšobného protokolu a viacjazyčného návodu na obsluhu.

Zvláštní příslušenství:

Objektív č. 491912, voliteľný softvér č. 491913, čistič rezných hrán/polohovacia pasta č. 354788.

Poznámka:

Odchýlka merania dĺžky EUXY, MPE podľa DIN EN ISO 10360-7, meraná s faktorom zväčšenia = 0,5.
Povolené podmienky okolia: 20 °C ±1 K, teplotný gradient Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, merané kalibrovaným etalónom.
Technické zmeny, ako aj prevedenie dotykového panela vyhradené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka