{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Merací rozsah X. | 300 mm | |
Merací rozsah Y | 200 mm | |
Merací rozsah z | 200 mm | |
Odchýlka merania dĺžky EUXY, MPE optická (2D) | 2,9 + L / 100 (L v mm) pri 20 °C ±1 K µm | |
Objektív (x-fold) | 0,3 - 3,5 | |
Zväčšenie na obrazovke (x-fold) | 10 - 162 | |
Zorné pole | 24×16 – 2×1 mm | |
Kamera | 6,4 megapixelov, automatické zaostrovanie | |
Pracovná vzdialenosť | 80 mm | |
Maximálna výška obrobku | 200 mm | |
Dodávky energie | Sietová prevádzka | |
Menovité napätie | 240 V | |
Dĺžka | 730 mm | |
Šírka | 900 mm | |
Výška | 950 mm | |
Hmotnosť | 115 kg | |
Maximálna hmotnosť obrobku | 20 kg | |
Typ výrobku | CNC merací videomikroskop |
Číslo položky | 492550 300CMZ | |
EAN/GTIN | 4062406160272 | |
Číslo výrobcu | 492550 300CMZ |