Presná meracia lupa, Zväčšenie (x-násobne): 8

Č. pol.: 490540 8
Zľava
150,90 €
Cena platí do 3. 1. 2025
Individual prices for business customers after login.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 31,50 € PU (ks)
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
268 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zväčšenie (x-násobne) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 10 mm
Rozdelenie stupnice 0,1 mm
Šošovkový systém aplanatická
Zväčšenie (x-násobne) 8
Stavebná výška 52 mm
Druh produktu Meracia lupa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 490540 8
EAN/GTIN 4045197407368
Číslo výrobcu 490540 8

Popis

Prevedenie:

So systémom aplanatických šošoviek. Najjemnejšie vygravírovaná meracia stupnica, antireflexné odčítanie.
Špeciálny, otvorený tvar tubusu pre optimálne osvetlenie a stabilitu.

Zvláštní příslušenství:

Osvetľovacia jednotka č. 490545.

Náhradní díl:

Meracia stupnica č. 490542.