Presná meracia lupa 10

Č. pol.: 490540 10

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 30,30 € PU (ks)
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
180 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zväčšenie (x-násobne) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 10 mm
Rozdelenie stupnice 0,1 mm
Šošovkový systém aplanatická
Zväčšenie (x-násobne) 10
Stavebná výška 48 mm
Druh produktu Meracia lupa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 490540 10
EAN/GTIN 4045197407375
Číslo výrobcu 490540 10

Popis

Prevedenie:

So systémom aplanatických šošoviek. Najjemnejšie vygravírovaná meracia stupnica, antireflexné odčítanie.
Špeciálny, otvorený tvar tubusu pre optimálne osvetlenie a stabilitu.

Zvláštní příslušenství:

Osvetľovacia jednotka č. 490545.

Náhradní díl:

Meracia stupnica č. 490542.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka