Závitový kalibračný tŕň pre nepodarky pre MultiCheck Digital M18

Č. pol.: 486516 M18

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 44,60 € PU (ks)
  • 17,55 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 13
  • Druh závitu: M
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 13
    Druh kalibru Strana nepodarkového rozmeru
    Druh závitu M
    Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
    Závit M18
    Stúpanie závitov 2,5 mm
    Druh produktu Kaliber pre správne a nepodarkové závity

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 486516 M18
    EAN/GTIN 4046122621163

    Popis

    Norma:

    Tolerancie a rozmery podľa DIN ISO 1502.

    Vhodné pro:

    Základné zariadenie 486511 vel. 12 – 20, meracie puzdro c. 486512 vel. 12 – 20 a ochranné puzdro c. 486515 vel. M12 až M20.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka