Závitový kalibračný tŕň pre nepodarky pre MultiCheck Digital M14

Č. pol.: 486516 M14

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 18,25 € PU (ks)
  • 46,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 13
  • Druh závitu: M
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 13
Druh kalibru Strana nepodarkového rozmeru
Druh závitu M
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Závit M14
Stúpanie závitov 2 mm
Druh produktu Kaliber pre správne a nepodarkové závity

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 486516 M14
EAN/GTIN 4046122621132

Popis

Norma:

Tolerancie a rozmery podľa DIN ISO 1502.

Vhodné pro:

Základné zariadenie 486511 vel. 12 – 20, meracie puzdro c. 486512 vel. 12 – 20 a ochranné puzdro c. 486515 vel. M12 až M20.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka