Ochranné puzdro pre meracie puzdro pre MultiCheck Digital M2

Č. pol.: 486515 M2
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Stúpanie závitov 0,45 mm
    Závit M13×1 6g
    Priemer 15 mm
    Materiál 1.4305
    Druh produktu Ochranná objímka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 486515 M2
    EAN/GTIN 4046122634927

    Popis

    Vhodné pro:

    Základné zariadenie 486511 vel. 2 – 10, resp. meracie puzdro c. 486512 vel. 2 – 10.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka