Ochranné puzdro pre meracie puzdro pre MultiCheck Digital M16

Č. pol.: 486515 M16
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Stúpanie závitov 2 mm
    Závit M22×1 6g
    Priemer 23,5 mm
    Materiál 1.4305
    Druh produktu Ochranná objímka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 486515 M16
    EAN/GTIN 4046122634903

    Popis

    Vhodné pro:

    Základné zariadenie 486511 vel. 12 – 20, resp. meracie puzdro c. 486512 vel. 12 – 20.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka