Medzný kaliber NPT 3/8

Č. pol.: 486400 3/8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 51,80 € PU (ks)
  • 56,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma ANSI B 1.20.1
    Druh kalibru Strana nepodarkového rozmeru; dobrá strana kalibru
    Druh závitu NPT
    Závit 3/8 NPT
    ⌀ závitu 17,15 mm
    Chodov na palec 18
    Druh produktu Závitový medzný kalibračný tŕň

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 486400 3/8
    EAN/GTIN 2050001691323

    Popis

    Prevedenie:

    NPT = American Standard taper pipe thread. Kužeľ 1: 16. Pre závity s tesniacim prostriedkom.

    Norma:

    ANSI / ASME B 1.20.1

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka