Medzný kaliber NPT, Závit: 1/4palec

Č. pol.: 486400 1/4
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 59,00 € PU (ks)
  • 53,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: ANSI B 1.20.1
  • Druh závitu: NPT

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ANSI B 1.20.1
Druh kalibru Strana nepodarkového rozmeru; dobrá strana kalibru
Druh závitu NPT
Závit 1/4 NPT
⌀ závitu 13,72 mm
Chodov na palec 18
Druh produktu Závitový medzný kalibračný tŕň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 486400 1/4
EAN/GTIN 2050001691316
Výrobca Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Prevedenie:

NPT = American Standard taper pipe thread. Kužeľ 1: 16. Pre závity s tesniacim prostriedkom.

Norma:

ANSI / ASME B 1.20.1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka