GD-DH 1.125-15D-I1.5-13 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Č. pol.: 4854367
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4854367
EAN/GTIN 7291075355420
Číslo výrobcu 4854367
Číslo L L24020 368

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 1-1/8″, Celková délka (OAL) 22,78″, použitelná délka (LU) 17,306″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/8″
  • Desetinný ekvivalent: 1.125″
  • Funkcní délka (LF): 19.88″
  • Skupina délek: 15xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TOGT 13
  • Celková délka (OAL): 22.78″
  • Délka stopky (LS): 2.72″
  • Použitelná délka (LU): 17.306″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka