TOGT 130408-DT IC908 Hluboké vyvrtávací destičky se 3 řeznými hranami, stírací širokou dokončovací fazetou a geometrií pro lámání třísek.

Č. pol.: 3369228
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 3369228
EAN/GTIN 7291075354638
Číslo výrobcu 3369228
Číslo L L24250 151

Popis

Popis:

Vrtací vložky, poloměr rohů (RE) 0,8 mm, průměr inkružnice (IC) 12,85 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.85 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka