GD-DHL 12.00X1000-34 Hluboké vrtáky pro dvoubřité břitové destičky s geometrií odlamovače třísek a stěrače pro vynikající kvalitu povrchu

Č. pol.: 4847326
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4847326
EAN/GTIN 7291075401004
Číslo výrobcu 4847326
Číslo L L24020 395

Popis

Popis:

Vrtáky s WSP, průměr řezu (DC) 12 mm, celková délka (OAL) 1001,8 mm, pracovní délka (LU) 933,8 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LOGT 06
  • Celková délka (OAL) 1001.8 mm
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Použitelná délka (LU) 933.8 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TRI-DEEP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka