DSD-IF 30.00-31.99-FT Jednorubicové hlavice pro hluboké vrtání s 1 chodým vnitřním závitem pro vyměnitelné destičky Trigon

Č. pol.: 3391687
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria TRI-DEEP
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3391687
    EAN/GTIN 7291075424553
    Číslo výrobcu 3391687
    Číslo L L24020 183

    Popis

    Popis:

    Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 79,57 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 24 mm
    • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-13
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Maximální prumer rezu (DCX) 31.99 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 30 mm
    • Celková délka (OAL) 79.57 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka