TOGT 110405-DT IC908 Hluboké vyvrtávací destičky se 3 řeznými hranami, stírací širokou dokončovací fazetou a geometrií pro lámání třísek.

Č. pol.: 5509270
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 5509270
EAN/GTIN 7291075354652
Číslo výrobcu 5509270
Číslo L L24250 6

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,5 mm, průměr mezikruží (IC) 10,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,8 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 10.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.8 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka