GDH-19.00 MKT Vrtací hlavice s trojúhelníkovými břitovými destičkami se 3 břity pro třískové dělení a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Č. pol.: 4843625
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4843625
EAN/GTIN 7291075436037
Číslo výrobcu 4843625
Číslo L L24020 362

Popis

Popis:

Vrtací těleso s WSP, průměr řezu (DC) 19 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 19 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TRI-DEEP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka