GDH-24.00 MKT Vrtací hlavice s trojúhelníkovými břitovými destičkami se 3 břity pro třískové dělení a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Č. pol.: 4843411
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria TRI-DEEP
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4843411
    EAN/GTIN 7291075436013
    Číslo výrobcu 4843411
    Číslo L L24020 355

    Popis

    Popis:

    Vrtací těleso s WSP, průměr řezu (DC) 24 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 23.4 mm
    • Prumer rezu (DC) 24 mm

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka