Nastavovací krúžok DIN 2250 C 311

Č. pol.: 484030 311

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 41,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý rozmer ⌀ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 2250 C
    Menovitý rozmer 311 mm
    Výrobná tolerancia vŕtania JS4
    Kvalita 4
    Tolerančné pole JS
    Materiál Kalibracná ocel
    Druh produktu Nastavovací krúžok

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 484030 311
    EAN/GTIN 2050001954862

    Popis

    Prevedenie:

    Nastavovacie krúžky (kontrolné krúžky) z prvotriednej kalibračnej ocele, tvrdené, odľahčené, brúsené a jemne lapované. Nastavovacie krúžky sú označené skutočným rozmerom. Výrobná tolerancia pre otvor je JS4.

    Použitie:

    Na všeobecné použitie, napr. na nastavenie a skúšanie meracích prístrojov.

    Norma:

    Podľa DIN 2250 C.

    Poznámka:

    Ďalšie prechodné veľkosti na vyžiadanie alebo jednoducho objednateľné na www.hoffmann-goup.com napr. č. 484030 veľ. 82.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka