Nastavovací krúžok DIN 2250 C 270

Č. pol.: 484030 270

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 43,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý rozmer ⌀ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2250 C
Menovitý rozmer 270 mm
Výrobná tolerancia vŕtania JS4
Kvalita 4
Tolerančné pole JS
Materiál Kalibracná ocel
Druh produktu Nastavovací krúžok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 484030 270
EAN/GTIN 2050001954442

Popis

Prevedenie:

Nastavovacie krúžky (kontrolné krúžky) z prvotriednej kalibračnej ocele, tvrdené, odľahčené, brúsené a jemne lapované. Nastavovacie krúžky sú označené skutočným rozmerom. Výrobná tolerancia pre otvor je JS4.

Použitie:

Na všeobecné použitie, napr. na nastavenie a skúšanie meracích prístrojov.

Norma:

Podľa DIN 2250 C.

Poznámka:

Ďalšie prechodné veľkosti na vyžiadanie alebo jednoducho objednateľné na www.hoffmann-goup.com napr. č. 484030 veľ. 82.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka