Medzný kalibračný tŕň so stredným rozmerom s prídavkom na opotrebovanie E

Č. pol.: 484025 E

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 21,40 € PU (ks)
  • 16,15 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 7150-2; DIN 7164
Druh kalibru dobrá strana kalibru; Strana nepodarkového rozmeru
Menovitý rozmer 18,001 mm - 24,000 mm
Kvalita 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tolerančné pole A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Druh produktu Medzný kalibračný tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 484025 E
EAN/GTIN 4045197211811

Popis

Prevedenie:

Meracie teleso vyrobené z prvotriednej kalibrovanej ocele, kalené, odľahčené, brúsené a lapované.
Správne strany týchto pracovných kalibrov sú zhotovené s pridaným rozmerom na opotrebenie podľa normy DIN 7164.
Medzný kalibračný tŕň s medzirozmerom a prispôsobením ISO, napr. č. 484025 2,37 H6 alebo číselnou toleranciou, napr. č. 484025 28 +0,01 / -0,02.

Norma:

Tolerancie a rozmery podľa DIN 1938-1, DIN 2245-1 a DIN 7164.

Poznámka:

Označenie typovej veľkosti opisuje menovitý rozmer v milimetroch (mm).

Typ A = 2 – 2,999
Typ B = 3 – 10
Typ C = 10,001 – 14
Typ D = 14,001 – 18
Typ E = 18,001 – 24
Typ F = 24,001 – 30
Typ G = 30,001 – 40
Typ H = 40,001 – 50
Typ I = 50,001 – 60
Typ J = 60,001 – 90
Typ K = 90,001 – 99,999
  • Uveďte presnú nominálnu hodnotu ⌀ s toleranciou (A-ZC) a kvalitou (6−13) alebo číselnou toleranciou (±).
  • Medzné kalibre so stredným meradlom sú len medzné kalibračné tŕne s desatinnými rozmermi!
  • Hladký (rovný) ⌀ s ISO lícovaním pozri č. 484000; 484020; 484040 alebo na požiadanie.
  • Preberacie kalibre (bez prídavku na opotrebovanie) pozri č. 484027.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka