Medzný kalibračný tŕň so stredným rozmerom s prídavkom na opotrebovanie C

Č. pol.: 484025 C

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 20,60 € PU (ks)
  • 12,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 7150-2; DIN 7164
    Druh kalibru dobrá strana kalibru; Strana nepodarkového rozmeru
    Menovitý rozmer 10,001 mm - 14,000 mm
    Kvalita 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Tolerančné pole A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
    Druh produktu Medzný kalibračný tŕň

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 484025 C
    EAN/GTIN 4045197211798

    Popis

    Prevedenie:

    Medzný kalibračný tŕň s medzirozmerom a prispôsobením ISO, napr. č. 484025 2,37 H6 alebo číselnou toleranciou, napr. č. 484025 28 +0,01 / -0,02.
    Meracie teleso vyrobené z prvotriednej kalibrovanej ocele, kalené, odľahčené, brúsené a lapované.
    Správne strany týchto pracovných kalibrov sú zhotovené s pridaným rozmerom na opotrebenie podľa normy DIN 7164.

    Norma:

    Tolerancie a rozmery podľa DIN 1938-1, DIN 2245-1 a DIN 7164.

    Poznámka:

    Označenie typovej veľkosti opisuje menovitý rozmer v milimetroch (mm).

    Typ A = 2 – 2,999
    Typ B = 3 – 10
    Typ C = 10,001 – 14
    Typ D = 14,001 – 18
    Typ E = 18,001 – 24
    Typ F = 24,001 – 30
    Typ G = 30,001 – 40
    Typ H = 40,001 – 50
    Typ I = 50,001 – 60
    Typ J = 60,001 – 90
    Typ K = 90,001 – 99,999
    • Uveďte presnú nominálnu hodnotu ⌀ s toleranciou (A-ZC) a kvalitou (6−13) alebo číselnou toleranciou (±).
    • Medzné kalibre so stredným meradlom sú len medzné kalibračné tŕne s desatinnými rozmermi!
    • Hladký (rovný) ⌀ s ISO lícovaním pozri č. 484000; 484020; 484040 alebo na požiadanie.
    • Preberacie kalibre (bez prídavku na opotrebovanie) pozri č. 484027.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka