Medzný kalibračný tŕň H7 4

Č. pol.: 484000 4

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 12,80 € PU (ks)
  • 21,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
426 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý rozmer ⌀ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 7150-2; DIN 7164
Druh kalibru dobrá strana kalibru; dobrá strana kalibru; Strana nepodarkového rozmeru
Menovitý rozmer 4 mm
Kvalita 7
Tolerančné pole H
Druh produktu Medzný kalibračný tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 484000 4
EAN/GTIN 4045197210715

Popis

Prevedenie:

Správne strany týchto pracovných kalibrov sú zhotovené s pridaným rozmerom na opotrebenie podľa normy DIN 7164.
Meracie teleso vyrobené z prvotriednej kalibrovanej ocele, kalené, odľahčené, brúsené a lapované.
Medzné kalibračné tŕne s triedou tolerancie H7.

Norma:

Tolerancia a rozmery podľa DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 a DIN 7164.

Poznámka:

  • Ďalšie prechodné veľkosti na vyžiadanie alebo jednoducho objednateľné na www.hoffmann-goup.com napr. č. 484000 veľ. 82.
  • Preberacie kalibre (bez prídavku na opotrebovanie) pozri č. 484027.
  • Meradlá s medzirozmermi a všetky ⌀ s číselnou toleranciou pozri č. 484025.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka