Medzný kalibračný tŕň H7 58

Č. pol.: 484000 58

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 15,55 € PU (ks)
  • 20,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý rozmer ⌀ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 7150-2; DIN 7164
    Druh kalibru dobrá strana kalibru; Strana nepodarkového rozmeru
    Menovitý rozmer 58 mm
    Kvalita 7
    Tolerančné pole H
    Druh produktu Medzný kalibračný tŕň

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 484000 58
    EAN/GTIN 2050001951595

    Popis

    Prevedenie:

    Správne strany týchto pracovných kalibrov sú zhotovené s pridaným rozmerom na opotrebenie podľa normy DIN 7164.
    Meracie teleso vyrobené z prvotriednej kalibrovanej ocele, kalené, odľahčené, brúsené a lapované.
    Medzné kalibračné tŕne s triedou tolerancie H7.

    Norma:

    Tolerancia a rozmery podľa DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 a DIN 7164.

    Poznámka:

    • Ďalšie prechodné veľkosti na vyžiadanie alebo jednoducho objednateľné na www.hoffmann-goup.com napr. č. 484000 veľ. 82.
    • Preberacie kalibre (bez pridaného rozmeru opotrebovania) pozri č. 484027; 484028.
    • Kalibre s medzirozmermi a všetky ⌀ s číselnými toleranciami pozri č. 484025; 484026.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka