Jediný testovací kolík Trieda tolerancie 1, Typ: 11

Č. pol.: 483940 11
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,99 € PU (ks)
  • 17,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2269
Tolerančná trieda 1
Menovitý rozmer 14 mm - 15,99 mm
Stúpanie 0,01 mm
Skúšobná dĺžka 60 mm
Tvrdosť 60 ±2 HRC
Materiál legovaná nástrojová oceľ
Celková dĺžka 95 mm
Druh produktu Skúšobný kolík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 483940 11
EAN/GTIN 2050002076686
Výrobca Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Popis

Prevedenie:

Skúšobné kolíky z legovanej nástrojovej ocele 60 ±2 HRC. Kolík: tvrdený, brunovaný, brúsený a lapovaný. Rukoväť: špecifikácia ⌀ vyrytá.

Poznámka:

Pri objednávke tiežuveďte požadovaný ⌀, napr. č. 483940 veľ. 2, 0,35.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka