{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 2269 | |
Tolerančná trieda | 1 | |
Menovitý rozmer | 12 mm - 13,99 mm | |
Stúpanie | 0,01 mm | |
Skúšobná dĺžka | 60 mm | |
Tvrdosť | 60 ±2 HRC | |
Materiál | legovaná nástrojová oceľ | |
Celková dĺžka | 95 mm | |
Druh produktu | Skúšobný kolík |
Číslo položky | 483940 10 | |
EAN/GTIN | 2050002076679 | |
Výrobca | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de |