{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 2269 | |
Tolerančná trieda | 1 | |
Fazeta | 1 | |
Menovitý rozmer | 6,001 mm - 9,999 mm | |
Stúpanie | 0,001 mm | |
Tvrdosť | 58 – 62 HRC | |
Dĺžka meracích kolíkov | 70 mm | |
Druh produktu | Skúšobný kolík |
Číslo položky | 483915 4 | |
EAN/GTIN | 2050002070844 |