Jednotlivý kontrolný kolík nehrdzavejúci Trieda tolerancie 1 0

Č. pol.: 483915 0

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 17,10 € PU (ks)
  • 4,29 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 2269
    Tolerančná trieda 1
    Menovitý rozmer 0,301 mm - 0,499 mm
    Stúpanie 0,001 mm
    Tvrdosť 58 – 62 HRC
    Dĺžka meracích kolíkov 40 mm
    Druh produktu Skúšobný kolík

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 483915 0
    EAN/GTIN 2050002070806

    Popis

    Prevedenie:

    Skúšobný kolík z nehrdzavejúceho materiálu odolávajúceho kyselinám, kalený (58-62 HRC) a popúšťaný. Povrch brúsený a lapovaný. Od ⌀ 1,50 s označením rozmeru na plášti; od ⌀ 3,00 s označením rozmeru na čelnej strane. Od ⌀ 1,00 jedna strana s fazetkou.

    Poznámka:

    Pri objednávke tiež uviesť požadovaný ⌀,, napr. č. 483915 veľ. 5 10,008.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka