GD-DH 28.00-10D-M40-12 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Č. pol.: 4834313
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4834313
EAN/GTIN 7291075354621
Číslo výrobcu 4834313
Číslo L L24020 531

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr řezu (DC) 28 mm, celková délka (OAL) 410,6 mm, efektivní délka (LU) 283,6 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 28 mm
  • Funkcní délka (LF) 337 mm
  • Skupina délek 10xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TOGT 12
  • Celková délka (OAL) 410.6 mm
  • Délka stopky (LS) 70 mm
  • Použitelná délka (LU) 283.6 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TRI-DEEP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka