GD-DH 24.00-10D-M32-11 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Č. pol.: 4834308
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria TRI-DEEP
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4834308
    EAN/GTIN 7291075354584
    Číslo výrobcu 4834308
    Číslo L L24020 213

    Popis

    Popis:

    Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 24 mm, celková délka (OAL) 364,4 mm, efektivní délka (LU) 253,4 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 24 mm
    • Funkcní délka (LF) 301 mm
    • Skupina délek 10xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TOGT 11
    • Celková délka (OAL) 364.4 mm
    • Délka stopky (LS) 60 mm
    • Použitelná délka (LU) 253.4 mm

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka