DSD-IF 19.01-19.99-FT Jednorubicové hlavice pro hluboké vrtání s 1 chodým vnitřním závitem pro vyměnitelné destičky Trigon

Č. pol.: 4824490
Price per ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4824490
EAN/GTIN 7291075354911
Číslo výrobcu 4824490
Číslo L L24020 196

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 56,7 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.4 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-O7
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 19.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 19.01 mm
  • Celková délka (OAL) 56.7 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TRI-DEEP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka