DSD-EF 18.91-20.00-FT Jednotrubicové hluboké vrtací hlavice se 4břitým vnějším závitem pro destičky Trigon.

Č. pol.: 4824424
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria TRI-DEEP
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4824424
    EAN/GTIN 7291075354737
    Číslo výrobcu 4824424
    Číslo L L24020 190

    Popis

    Popis:

    Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 59 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.5 mm
    • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I3
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Maximální prumer rezu (DCX) 20 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 18.91 mm
    • Celková délka (OAL) 59 mm

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka