GD-DH 0.937-15D-I1.25-11 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Č. pol.: 4820516
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4820516
EAN/GTIN 7291075355185
Číslo výrobcu 4820516
Číslo L L24020 311

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 0,937″, Celková délka (OAL) 19,264″, použitelná délka (LU) 14,89″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.937″
  • Desetinný ekvivalent: 0.937″
  • Funkcní délka (LF): 16.77″
  • Skupina délek: 15xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TOGT 11
  • Celková délka (OAL): 19.264″
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Použitelná délka (LU): 14.89″

Vhodné výrobky

Vložky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka