GD-DH 27.00-15D-M40-12 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Č. pol.: 4820500
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4820500
EAN/GTIN 7291075354508
Číslo výrobcu 4820500
Číslo L L24020 185

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 27 mm, celková délka (OAL) 548,6 mm, efektivní délka (LU) 423,6 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 27 mm
  • Funkcní délka (LF) 475 mm
  • Skupina délek 15xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TOGT 12
  • Celková délka (OAL) 548.6 mm
  • Délka stopky (LS) 70 mm
  • Použitelná délka (LU) 423.6 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TRI-DEEP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka