GD-DH 25.00-15D-M32-11 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Č. pol.: 4820497
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria TRI-DEEP
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4820497
    EAN/GTIN 7291075354478
    Číslo výrobcu 4820497
    Číslo L L24020 524

    Popis

    Popis:

    Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 25 mm, celková délka (OAL) 505,4 mm, efektivní délka (LU) 393,6 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 25 mm
    • Funkcní délka (LF) 442 mm
    • Skupina délek 15xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TOGT 11
    • Celková délka (OAL) 505.4 mm
    • Délka stopky (LS) 60 mm
    • Použitelná délka (LU) 393.6 mm

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka