GD-DH 24.00-15D-M32-11 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Č. pol.: 4820496
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4820496
EAN/GTIN 7291075354461
Číslo výrobcu 4820496
Číslo L L24020 522

Popis

Popis:

Vrtací těleso s WSP, průměr břitu (DC) 24 mm, celková délka (OAL) 489,4 mm, efektivní délka (LU) 378,4 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 24 mm
  • Funkcní délka (LF) 426 mm
  • Skupina délek 15xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TOGT 11
  • Celková délka (OAL) 489.4 mm
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Použitelná délka (LU) 378.4 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka